BM SPA - BMM078100101 PANTALONI TREK 265 G. STRETCH GREY TG.S - 078100101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geschlecht - Herren
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA) - S
Länge - 1/1 lang
Packung
1 ST
EAN
8014230938738
Artikelnummer
BMM078100101
Herstellernummer
078100101
Hersteller
BMM
Geschlecht:
Herren
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA):
S
Länge:
1/1 lang
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Pantaloni multitasche "work trekking"HEAVY. Composizione: 90% nylon, 10% tessuto elasticizzato, 265 g (peso adatto per stagione invernale). Design: • Slim Fit • Vestibilità ergonomica per favorire i movimenti • Tessuto bi-estensibile per aumentare il comfort • Inserti rinforzati su ginocchia, cavallo e fondo gamba • Favorisce la dispersione del sudore e si asciuga velocemente • Possibilità di lavaggio in lavatrice senza necessità di stirarlo • Vita elasticizzata • Due tasche in vita ed una tasca posteriore, tutte con chiusura zip • Tasche laterali con chiusura zip su entrambe la gambe • Fondo gamba elasticizzato con chiusura zip verticale. Colore: Grigio antracite/nero


