Startseite

BM SPA - BMM077800203 Bomber da lavoro impermeabile con cappuccio - 077800203

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809377964

Artikelnummer

BMM077800203

Herstellernummer

077800203

Hersteller

BMM

Materiali:? Tessuto esternopetto e schiena: 100% nylon 300D, impermeabilizzato e resistentespalle, maniche e cappuccio: softshell 96% poliestere, 4% spandex? Tessuto interno: 100% poliestere? Imbottitura: 100% poliestereCaratteristiche:? Cappuccio imbottito e foderato con regolatori a coulisse? Chiusura frontale con zip? Due tasche in vita con chiusura zip? Tasca esterna al petto con chiusura zip? Tasca interna al petto con chiusura zip verticale? Due tasche interne in vita? Polsiniregolabili a strappo? Trapuntatura a caldo? Dettagli reflexColore:? Petto e retro: grigio antracite? Maniche e cappuccio: neroTaglie:S, M, L, XL, XXL, XXXL