Startseite

BM SPA - BMM077500003 Bomber da lavoro multitasche, impermeabile - 077500003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809463025

Artikelnummer

BMM077500003

Herstellernummer

077500003

Hersteller

BMM

Materiali:? Tessuto esterno: 100% poliestere 50D, impermeabilizzato e resistente? Tessuto interno: 100% poliestere? Imbottitura: 100% poliestere? Collare: fleece 95% poliestere, 5% spandexCaratteristiche:? Chiusura frontale con zip? Due tasche al petto con chiusura a strappo? Due tasche in vita con chiusura zip? Tasca interna al petto con chiusura zip verticale? Tasca interna al petto? Taschini portapenne sulla manica? Polsini elasticizzati e regolabili a strappo? Vita regolabile a strappo? Tasca interna per consentire la personalizzazione del capo? Dettagli reflexColore:Nero con dettagli reflexTaglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL