Startseite

BM SPA - BMM076740001 Piumino da lavoro con imbottitura in GRAPHENE 80 g,

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809229942

Artikelnummer

BMM076740001

Herstellernummer

076740001

Hersteller

BMM

Composizione:? Imbottitura in GRAPHENE 80 g,? Tessuto esterno: fronte e spalle: in tessuto softshell 96% poliestere, 4% spandex, retro e maniche: in 100% nylon 20D? Tessuto interno: 100% poliestereDesign:? Chiusura frontale doppia con zipe bottoni automatici? Due ampie tasche in vita con chiusura zip e garage di protezione? Due tasche al petto con patella e chiusura a velcro e una con taschino laterale con chiusura zip? Una tasca interna? Inserto elastico sul giromanica? Regolatori a coulisse in vitaColore:Fronte: grigio antraciteRetro e maniche: neroTaglie:S, M, L, XL, XXL, XXXL