Startseite

BM SPA - BMM076730003 Gilet da lavoro con imbottitura in GRAPHENE 80 g, - 076730003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809229904

Artikelnummer

BMM076730003

Herstellernummer

076730003

Hersteller

BMM

Composizione:? Imbottitura in GRAPHENE 80 g,? Tessuto esterno: fronte e spalle: in tessuto softshell 96% poliestere, 4% spandex, retro: in 100% nylon 20D? Tessuto interno: 100% poliestereDesign:? Chiusura frontale doppia con zip e bottoniautomatici? Due ampie tasche in vita con chiusura zip e garage di protezione? Due tasche al petto, una con patella con chiusura a velcro e con taschino laterale con chiusura zip, una con chiusura zip? Una tasca interna? Inserto elastico sul giromanica? Regolatori a coulisse in vitaColore:Fronte: grigio antraciteRetro: neroTaglie:S, M, L, XL, XXL, XXXL