BM SPA - BMM076690002 Giacca da lavoro leggera, multitasche, elasticizzata - 076690002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - M
Farbe - schwarz
Geschlecht - Herren
Wasserabweisend - ja
Ausführung Kapuze - fest
Packung
1 ST
EAN
8054809197586
Artikelnummer
BMM076690002
Herstellernummer
076690002
Hersteller
BMM
Größe (US/CA):
M
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Wasserabweisend:
ja
Ausführung Kapuze:
fest
Kleidungslänge:
Kurzjacke
Werkstoff:
Kunststoff
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Art der Schließung:
Reißverschluss
Wegwerfausführung:
nein



