Startseite

BM SPA - BMM076650005 Felpa zip lunga, con cappuccio - 076650005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - XXL

  • Geschlecht - Herren

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - Reißverschluss

  • Werkstoff - Baumwolle

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809229737

Artikelnummer

BMM076650005

Herstellernummer

076650005

Hersteller

BMM

Größe (US/CA):

XXL

Geschlecht:

Herren

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

Reißverschluss

Werkstoff:

Baumwolle

Ausführung flammwidrig:

nein

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Mit Ladegerät:

nein

Mit Heizung:

nein

Mit Batterie:

nein

Felpa zip lunga, con cappuccio. Composizione: 60% cotone, 40% poliestere, 280 g. Design: • Polsini elasticizzati • Due ampie tasche in vita con chiusura zip • Tasca al petto con chiusura zip verticale • Cappuccio fisso con cordini di regolazione tondi • Vita elasticizzata. Colore: Nero