BM SPA - BMM076650002 Felpa zip lunga, con cappuccio - 076650002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - M
Geschlecht - Herren
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Reißverschluss
Werkstoff - Baumwolle
Packung
1 ST
EAN
8054809229706
Artikelnummer
BMM076650002
Herstellernummer
076650002
Hersteller
BMM
Größe (US/CA):
M
Geschlecht:
Herren
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Reißverschluss
Werkstoff:
Baumwolle
Ausführung flammwidrig:
nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Mit Ladegerät:
nein
Mit Heizung:
nein
Mit Batterie:
nein
Felpa zip lunga, con cappuccio. Composizione: 60% cotone, 40% poliestere, 280 g. Design: • Polsini elasticizzati • Due ampie tasche in vita con chiusura zip • Tasca al petto con chiusura zip verticale • Cappuccio fisso con cordini di regolazione tondi • Vita elasticizzata. Colore: Nero



