Startseite

BM SPA - BMM076610003 Bermuda leggeri da lavoro, multitasche elasticizzati Slim fit - 076610003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809197456

Artikelnummer

BMM076610003

Herstellernummer

076610003

Hersteller

BMM

Composizione:? Tessuto elasticizzato 86% Nylon, 14% spandex, 140 g? Tasche posteriori rinforzate in poliestere 300DDesign:? Vestibilita asciutta? Cavallo antistrappo? Vita piu alta nella parte posteriore per maggiore protezione della schiena? Due ampie tasche anteriori con chiusura zip? Due tasche posteriori rinforzate, una con chiusura zip? Tasca frontale su gamba destra con chiusura zip orizzontale? Su gamba sinistra ampio tascone laterale con chiusura a strappo, dotato di taschino verticale con chiusura zip e inserto porta badge? Tasca porta metro e nastro porta martelloColore:AntraciteXS, S, M, L, XL, XXL, XXXL46, 48, 50, 52, 54, 56, 58