Startseite

BM SPA - BMM076600002 Pantaloni da lavoro leggeri, multitasche elasticizzati Slim fit - 076600002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809197302

Artikelnummer

BMM076600002

Herstellernummer

076600002

Hersteller

BMM

Composizione:? Tessuto elasticizzato 86% Nylon, 14% spandex, 140 g? Tasche per ginocchiere, tasche posteriori rinforzate in poliestere 300DDesign:? Vestibilita asciutta? Cavallo antistrappo? Vita piu alta nella parte posteriore per maggiore protezione della schiena? Due ampie tasche anteriori con chiusura zip? Due tasche posteriori rinforzate, una con chiusura zip? Su gamba sinistra ampio tascone laterale con chiusura a strappo, dotato di taschino verticale con chiusura zip e inserto porta badge? Tasca porta metro e nastro porta martelloColore:AntraciteXS, S, M, L, XL, XXL, XXXL46, 48, 50, 52, 54, 56, 58