BM SPA - BMM076590006 Giacca softshell con cappuccio e maniche staccabili - 076590006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - XXXL
Farbe - schwarz
Ausführung Kapuze - abnehmbar
Kleidungslänge - Kurzjacke
Wasserdicht - ja
Packung
1 ST
EAN
8054809165486
Artikelnummer
BMM076590006
Herstellernummer
076590006
Hersteller
BMM
Größe (US/CA):
XXXL
Farbe:
schwarz
Ausführung Kapuze:
abnehmbar
Kleidungslänge:
Kurzjacke
Wasserdicht:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Art der Schließung:
Reißverschluss
Wegwerfausführung:
nein
Giacca softshell con cappuccio e maniche staccabili. Composizione: • Tessuto esterno: 94% poliestere, 6% spandex, 290 g • Tessuto interno: 100% poliestere micropile • Giacca dotata di membrana TPU impermeabile, antivento e traspirante (resistenza a colonne d'acqua 8.000 mm - traspirabilità 8.000 mvp). Design: • Maniche staccabili • Cappuccio staccabile e regolabile con coulisse elasticizzata • Polsini elasticizzati, regolabili con bottoni automatici • Due ampie tasche in vita con chiusura zip • Tasca al petto con chiusura zip verticale, dotata di inserto portabadge • Una tasca interna. Colore: Nero


