Startseite

BM SPA - BMM076590001 Giacca softshell con cappuccio e maniche staccabili - 076590001

KopierenKopieren
BM SPA - BMM076590001 Giacca softshell con cappuccio e maniche staccabili

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung Kapuze - abnehmbar

  • Kleidungslänge - Kurzjacke

  • Wasserdicht - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809165431

Artikelnummer

BMM076590001

Herstellernummer

076590001

Hersteller

BMM

Größe (US/CA):

S

Farbe:

schwarz

Ausführung Kapuze:

abnehmbar

Kleidungslänge:

Kurzjacke

Wasserdicht:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wegwerfausführung:

nein

Giacca softshell con cappuccio e maniche staccabili. Composizione: • Tessuto esterno: 94% poliestere, 6% spandex, 290 g • Tessuto interno: 100% poliestere micropile • Giacca dotata di membrana TPU impermeabile, antivento e traspirante (resistenza a colonne d'acqua 8.000 mm - traspirabilità 8.000 mvp). Design: • Maniche staccabili • Cappuccio staccabile e regolabile con coulisse elasticizzata • Polsini elasticizzati, regolabili con bottoni automatici • Due ampie tasche in vita con chiusura zip • Tasca al petto con chiusura zip verticale, dotata di inserto portabadge • Una tasca interna. Colore: Nero