Startseite

BM SPA - BMM076580105 Giacca softshell - camouflage grigio - 076580105

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809229522

Artikelnummer

BMM076580105

Herstellernummer

076580105

Hersteller

BMM

Composizione:? Tessuto esterno: 94% poliestere, 6% spandex, 290 g? Tessuto interno: 100% poliestere micropile? Giacca dotata di membrana TPU impermeabile, antivento e traspirante (resistenza a colonne d'acqua 8.000 mm - traspirabilita 8.000 mvp)Design:? Polsini elasticizzati? Due ampie tasche in vita con chiusura zip? Tasca al petto con chiusura zip verticale, dotata di inserto portabadge? Una tasca internaColore:Camouflage grigioTaglie:S, M, L, XL, XXL, XXXL