BM SPA - BMM076570005 Pile zip lunga elasticizzato - 076570005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - XXL
Geschlecht - Herren
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Reißverschluss
Werkstoff - Polyester (PET)
Packung
1 ST
EAN
8054809165332
Artikelnummer
BMM076570005
Herstellernummer
076570005
Hersteller
BMM
Größe (US/CA):
XXL
Geschlecht:
Herren
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Reißverschluss
Werkstoff:
Polyester (PET)
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Mit Ladegerät:
nein
Mit Heizung:
nein
Mit Batterie:
nein
Pile zip lunga elasticizzato. Composizione: 95% poliestere, 5% spandex, 280 g. Design: • Polsini elasticizzati • Due ampie tasche in vita con chiusura zip • Tasca al petto con chiusura zip verticale • Due tasche interne • Inserti in poliestere su tasca petto e maniche. Colore: Nero


