Startseite

BM SPA - BMM076570002 Pile zip lunga elasticizzato - 076570002

KopierenKopieren
BM SPA - BMM076570002 Pile zip lunga elasticizzato

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - M

  • Geschlecht - Herren

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - Reißverschluss

  • Werkstoff - Polyester (PET)

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809165301

Artikelnummer

BMM076570002

Herstellernummer

076570002

Hersteller

BMM

Größe (US/CA):

M

Geschlecht:

Herren

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

Reißverschluss

Werkstoff:

Polyester (PET)

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Mit Ladegerät:

nein

Mit Heizung:

nein

Mit Batterie:

nein

Pile zip lunga elasticizzato. Composizione: 95% poliestere, 5% spandex, 280 g. Design: • Polsini elasticizzati • Due ampie tasche in vita con chiusura zip • Tasca al petto con chiusura zip verticale • Due tasche interne • Inserti in poliestere su tasca petto e maniche. Colore: Nero