Startseite

BM SPA - BMM076370006 Felpa tecnica in pile con inserti in tessuto softshell - 076370006

KopierenKopieren
BM SPA - BMM076370006 Felpa tecnica in pile con inserti in tessuto softshell

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809414454

Artikelnummer

BMM076370006

Herstellernummer

076370006

Hersteller

BMM

Materiali:? Tessuto principale: fleece 100% poliestere, 250g? Inserto: softshell 100D con fleece accoppiato, 270 gCaratteristiche:? Chiusura frontale con reversed zip? Una tasca al petto con chiusura a zip con spirale arancione? Due profonde tasche in vita con chiusura a zip con spirale arancione? Cappuccio fisso con regolatori a coulisse? inserti in tessuto softshell su cappuccio, spalle, gomiti, fianchi e vitaColore:? Pile: grigio melange? Softshell: neroTaglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL