Startseite

BM SPA - BMM076000001 Pantaloni 'work trekking heavy' in tessuto elasticizzato - 076000001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809405872

Artikelnummer

BMM076000001

Herstellernummer

076000001

Hersteller

BMM

MATERIALI:90% nylon, 10% tessuto elasticizzato, 265 gCARATTERISTICHE:? Slim Fit? Tessuto a 4 direzioni (4WAY STRETCH) per aumentare il comfort? Inserti rinforzati su ginocchia e retro per aumentare la resistenza? Vita elasticizzata? Due tasche in vita ed una tasca posteriore con chiusura zip? Una tasca laterale con chiusura a strappo? Fondo gamba elasticizzato con chiusura zip verticale? Inserti reflexCOLORE:Grigio scuro con dettagli verde fluoTaglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 MASSIMO COMFORT ? Il tessuto elasticizzato e in grado di seguire ogni movimento per garantire la massima comodita. ? Le cuciture preformate sul ginocchio aumentano il comfort. RESISTENZA E DURATA L'aggiunta di inserti in tessuto elasticizzato, altamente resistente all'abrasione, rende i pantaloni ancora piu duraturi. DESIGN E PRATICITA Il design innovativo e ispirato all'abbigliamento da montagna e l'elemento distintivo dei pantaloni ;work trekking; che combinano comodita con linee semplici e accattivanti.