Startseite

BM SPA - BMM075750305 Gilet softshell - 075750305

KopierenKopieren
BM SPA - BMM075750305 Gilet softshell

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - XXL

  • Farbe - schwarz

  • Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) - nein

  • Art der Schließung - Reißverschluss

  • Mit reflektierenden Streifen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230971315

Artikelnummer

BMM075750305

Herstellernummer

075750305

Hersteller

BMM

Größe (US/CA):

XXL

Farbe:

schwarz

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Art der Schließung:

Reißverschluss

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Mit Taschen:

ja

Werkstoff:

sonstige

Gilet softshell. Composizione: 90% nylon, 10% tessuto elasticizzato, 250 g. Design: • Chiusura frontale con zip • Due tasche in vita con chiusura zip • Tasca esterna al petto con chiusura zip verticale. Colore: Nero