BM SPA - BMM075500505 T-shirt tecnica da lavoro con tecnologia 37.5® - 075500505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8054809413587
Artikelnummer
BMM075500505
Herstellernummer
075500505
Hersteller
BMM
MATERIALE:? 70% Poliestere 37.5?? 30% mesh double face in poliestere? 120g/m2CARATTERISTICHE:? Inserti in color nero sui fianchi e sulle spalle? Inserto arancione fluo e reflex? Loghi in silicone sulla spallaCOLORE:Nero, con inserti grigi edettaglio arancione fluo e reflexTaglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL




