BM SPA - BMM075490302 T-SHIRT COTONE-JERSEY GREY TG. M - 075490302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - M
Farbe - grau
Werkstoff - Baumwolle
Packung
5 ST
EAN
8014230968186
Artikelnummer
BMM075490302
Herstellernummer
075490302
Hersteller
BMM
Größe (US/CA):
M
Farbe:
grau
Werkstoff:
Baumwolle
T-shirt work in 100% cotone 150 g, grigio. Composizione: 100% cotone 150 g. Design: • Logo piccolo posteriore • Dettagli verdi su fondo maniche. Colore: Grigio


