Startseite

BM SPA - BMM075490301 T-SHIRT COTONE-JERSEY GREY TG. S - 075490301

KopierenKopieren
BM SPA - BMM075490301 T-SHIRT COTONE-JERSEY GREY TG. S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Baumwolle

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230968179

Artikelnummer

BMM075490301

Herstellernummer

075490301

Hersteller

BMM

Größe (US/CA):

S

Farbe:

grau

Werkstoff:

Baumwolle

T-shirt work in 100% cotone 150 g, grigio. Composizione: 100% cotone 150 g. Design: • Logo piccolo posteriore • Dettagli verdi su fondo maniche. Colore: Grigio