BM SPA - BMM075470404 POLO COTONE-PIQUE' BLACK TG. XL - 075470404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - XL
Farbe - schwarz
Werkstoff - Baumwolle
Packung
2 ST
EAN
8014230968063
Artikelnummer
BMM075470404
Herstellernummer
075470404
Hersteller
BMM
Größe (US/CA):
XL
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Baumwolle
Polo 3 bottoni in 100% cotone 200 g, nero • Composizione: 100% cotone, 200 g • Design: Dettagli arancioni su fondo maniche • Colore: Nero


