Startseite

BM SPA - BMM075470304 POLO COTONE-PIQUE' GREY TG. XL - 075470304

KopierenKopieren
BM SPA - BMM075470304 POLO COTONE-PIQUE' GREY TG. XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Baumwolle

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230967998

Artikelnummer

BMM075470304

Herstellernummer

075470304

Hersteller

BMM

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

grau

Werkstoff:

Baumwolle

Polo 3 bottoni in 100% cotone 200 g, grigio • Composizione: 100% cotone, 200 g • Design: Dettagli verdi su fondo maniche • Colore: Grigio