BM SPA - BMM075470300 POLO COTONE-PIQUE' GREY TG. XS - 075470300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - XS
Farbe - grau
Werkstoff - Baumwolle
Packung
1 ST
EAN
8014230967950
Artikelnummer
BMM075470300
Herstellernummer
075470300
Hersteller
BMM
Größe (US/CA):
XS
Farbe:
grau
Werkstoff:
Baumwolle
Polo 3 bottoni in 100% cotone 200 g, grigio • Composizione: 100% cotone, 200 g • Design: Dettagli verdi su fondo maniche • Colore: Grigio


