Startseite

BM SPA - BMM075470205 POLO COTONE-PIQUE' BLUE TG. XXL - 075470205

KopierenKopieren
BM SPA - BMM075470205 POLO COTONE-PIQUE' BLUE TG. XXL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - XXL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

Packung

  • 2 ST

EAN

8014230967936

Artikelnummer

BMM075470205

Herstellernummer

075470205

Hersteller

BMM

Größe (US/CA):

XXL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Polo 3 bottoni in 100% cotone 200 g, blu • Composizione: 100% cotone, 200 g • Design: Dettagli bianchi su fondo maniche • Colore: Blu