Startseite

BM SPA - BMM075470204 POLO COTONE-PIQUE' BLUE TG. XL - 075470204

KopierenKopieren
BM SPA - BMM075470204 POLO COTONE-PIQUE' BLUE TG. XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

Packung

  • 2 ST

EAN

8014230967929

Artikelnummer

BMM075470204

Herstellernummer

075470204

Hersteller

BMM

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Polo 3 bottoni in 100% cotone 200 g, blu • Composizione: 100% cotone, 200 g • Design: Dettagli bianchi su fondo maniche • Colore: Blu