Startseite

BM SPA - BMM075290054 BERMUDA JEANS DENIM GR. 370 TG. XL - 075290054

KopierenKopieren
BM SPA - BMM075290054 BERMUDA JEANS DENIM GR. 370 TG. XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230968308

Artikelnummer

BMM075290054

Herstellernummer

075290054

Hersteller

BMM

Composizione:98% Cotone denim, 2% tessuto elasticizzato, 10OZDesign:? Prelavaggio ?stone washed?? Due ampie tasche anteriori? Due tasche posteriori? Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo e taschino porta minuteria? Tasca porta metro e fascia porta martelloColore:BluTaglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL46, 48, 50, 52, 54, 56, 58