Startseite

BM SPA - BMM075290052 Bermuda jeans da lavoro elasticizzati - 075290052

KopierenKopieren
BM SPA - BMM075290052 Bermuda jeans da lavoro elasticizzati

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230967851

Artikelnummer

BMM075290052

Herstellernummer

075290052

Hersteller

BMM

Composizione:98% Cotone denim, 2% tessuto elasticizzato, 10OZDesign:? Prelavaggio ?stone washed?? Due ampie tasche anteriori? Due tasche posteriori? Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo e taschino porta minuteria? Tasca porta metro e fascia porta martelloColore:BluTaglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL46, 48, 50, 52, 54, 56, 58