Startseite

BM SPA - BMM074300202 3 paia calze sneakers in cotone riciclato - 074300202

KopierenKopieren
BM SPA - BMM074300202 3 paia calze sneakers in cotone riciclato

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809506203

Artikelnummer

BMM074300202

Herstellernummer

074300202

Hersteller

BMM

Materiali:45% cotone, 45% poliestere, 7% poliammide, 3% elastanCaratteristiche:? Altezza gamba da centro tallone 2.5 cm? Polsino 3 cm? Punta e tallone in spugna di cotone con effetto tremor? Confezione da 3 paiaColori:? grigio melange con inserti neri e bordeaux? nero con inserti grigi? grigio melange con inserti neriTaglie:M, L39-42, 43-46