Startseite

BM SPA - BMM074270004 Calze maxi sneaker con inserti protettivi e traspiranti su zona tibia e collo del piede. - 074270004

KopierenKopieren
BM SPA - BMM074270004 Calze maxi sneaker con inserti protettivi e traspiranti su zona tibia e collo del piede.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockengröße - 43...46

  • Farbe - mehrfarbig

  • Größe (US/CA) - L

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230887531

Artikelnummer

BMM074270004

Herstellernummer

074270004

Hersteller

BMM

Sockengröße:

43...46

Farbe:

mehrfarbig

Größe (US/CA):

L

Calze maxi sneaker con inserti protettivi e traspiranti su zona tibia e collo del piede.