Startseite

BM SPA - BMM074250004 Calze corte con inserti in texture traspirante - 074250004

KopierenKopieren
BM SPA - BMM074250004 Calze corte con inserti in texture traspirante

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockengröße - 43...46

  • Farbe - schwarz

  • Größe (US/CA) - L

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230887517

Artikelnummer

BMM074250004

Herstellernummer

074250004

Hersteller

BMM

Sockengröße:

43...46

Farbe:

schwarz

Größe (US/CA):

L

Calze corte con inserti in texture traspirante