Startseite

BM SPA - BMM073980058 Sottopiedi anatomici in TPR GEL con elevato effetto ammortizzante, supporto dell'arco plantare e cuscinetto nella zona del tallone - 073980058

KopierenKopieren
BM SPA - BMM073980058 Sottopiedi anatomici in TPR GEL con elevato effetto ammortizzante, supporto dell'arco plantare e cuscinetto nella zona del tallone

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230833460

Artikelnummer

BMM073980058

Herstellernummer

073980058

Hersteller

BMM

Farbe:

blau

Sottopiedi anatomici in TPR GEL con elevato effetto ammortizzante, supporto dell'arco plantare e cuscinetto nella zona del tallone