BM SPA - BMM073570045 Scarpe 0-Gravity alte leggerissime in microfibra idrorepellente - 073570045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Ausführung - knöchelhoch
Farbe - grau
Obermaterial - Textil
Art der Schließung - Schnürsenkel
Packung
1 ST
EAN
8054809162614
Artikelnummer
BMM073570045
Herstellernummer
073570045
Hersteller
BMM
Typ:
Schuh
Ausführung:
knöchelhoch
Farbe:
grau
Obermaterial:
Textil
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Innenfutter:
ja
Sohlenmaterial:
Gummi
Gleitschutz:
ja
Rutschfestigkeit nach ISO 20344:2011:
SRC
Geschlecht:
Herren
Mit Sicherheitskappe:
ja
Werkstoff der Sicherheitskappe:
Verbundwerkstoff
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Sicherheitskategorie des Schuhs nach ISO 20345:2011:
S3
Kindergröße:
nein
Orthopädisch:
nein
Mit Zwischensohle:
ja
Werkstoff der Zwischensohle:
Kunststoff
Antistatisch:
ja
Wasserdicht:
ja
Metallfrei:
ja
Kohlenwasserstoffbeständige Sohle (ORO):
ja
Kraftstoff- und ölbeständig (FO):
ja
Hitzebeständige Sohle bis 300 °C:
ja
Schuhgröße (Europa):
45
Antibakterielle Behandlung:
nein