Startseite

BM SPA - BMM073560237 Scarpe 0-Gravity leggerissime in microfibra idrorepellente - 073560237

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809197067

Artikelnummer

BMM073560237

Herstellernummer

073560237

Hersteller

BMM

Tomaia:? Tomaia in microfibra idrorepellente con inserti in TPU (Poliuretano Termoplastico)? Supporto di stabilita tallone? Collare ;slip on; elasticizzato per facilitare la calzataSuola:? Intersuola in EVA? Battistrada in gomma nitrilica ad altaresistenzaPuntale:Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 JouleAntiperforazione:Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramiciSottopiede:Sottopiede EVA FOAM con cuscinetto ammortizzante nella zona del tallonePeso:400 (g)Taglie:EU: 34-42 UK: 2-8