BM SPA - BMM073560138 Scarpe 0-Gravity leggerissime in microfibra idrorepellente - 073560138

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8054809162430
Artikelnummer
BMM073560138
Herstellernummer
073560138
Hersteller
BMM
Tomaia:? Tomaia in microfibra idrorepellente con inserti in TPU (Poliuretano Termoplastico)? Supporto di stabilita tallone? Collare ;slip on; elasticizzato per facilitare la calzata Suola:? Intersuola in EVA (Etilene Vinil Acetato)? Battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenzaPuntale:Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 JouleAntiperforazione:Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramiciSicurezza:Sottopiede EVA FOAM con cuscinetto ammortizzante nella zona del tallonePeso:460 (g)Taglie:EU: 38-48 UK: 5-13




