Startseite

BM SPA - BMM073520238 Scarpe 0-Gravity leggerissime - 073520238

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809196985

Artikelnummer

BMM073520238

Herstellernummer

073520238

Hersteller

BMM

Tomaia:? Tessuto Mesh ad alta traspirazione con inserti in TPU? Tomaia dotata di speciali maglie riflettenti ad alta visibilita? Supporto di stabilita tallone? Collare ;slip on; elasticizzato per facilitare la calzata Suola:? Intersuola in EVA?Battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenzaPuntale:Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 JouleAntiperforazione:Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramiciSottopiede:Sottopiede EVA FOAM con cuscinetto ammortizzante nella zona del tallonePeso:390 (g)Taglie:EU: 34-42 UK: 2-8