Startseite

BM SPA - BMM073220440 Scarpe in tessuto ad elevata resistenza all'abrasione con supporto di stabilità al tallone - 073220440

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809147086

Artikelnummer

BMM073220440

Herstellernummer

073220440

Hersteller

BMM

Tomaia:Tessuto altamente resistente all'abrasione con supporto di stabilita al talloneSuola:Poliuretano bidensitaPuntale:Materiale polimerico, resistenza 200 JouleAntiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramiciSottopiede:Anatomico con rialzo ammortizzante nella zona del tallonePeso:570 (g)Taglie:EU: 35-48 UK: 2,5-13