Startseite

BM SPA - BMM073220436 Scarpe in tessuto ad elevata resistenza all'abrasione con supporto di stabilità al tallone - 073220436

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809147048

Artikelnummer

BMM073220436

Herstellernummer

073220436

Hersteller

BMM

Tomaia:Tessuto altamente resistente all'abrasione con supporto di stabilita al talloneSuola:Poliuretano bidensitaPuntale:Materiale polimerico, resistenza 200 JouleAntiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramiciSottopiede:Anatomico con rialzo ammortizzante nella zona del tallonePeso:570 (g)Taglie:EU: 35-48 UK: 2,5-13