Startseite

BM SPA - BMM073210441 Scarpe alte in action nabuk idrorepellente con rapido sfilamento - 073210441

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230971193

Artikelnummer

BMM073210441

Herstellernummer

073210441

Hersteller

BMM

Tomaia:Action nabuk idrorepellente con rinforzo antiabrasione nella zona del puntale e supporto di stabilita al tallone.Suola:Poliuretano bidensitaPuntale:Materiale polimerico, resistenza 200 Joule.Antiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramici.Sottopiede:Anatomico con rialzo ammortizzante nella zona del tallone.Peso:570 (g)Taglie:EU: 35-48 UK: 2,5-13