BM SPA - BMM073210437 Scarpe alte in action nabuk idrorepellente con rapido sfilamento - 073210437

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8014230971155
Artikelnummer
BMM073210437
Herstellernummer
073210437
Hersteller
BMM
Tomaia:Action nabuk idrorepellente con rinforzo antiabrasione nella zona del puntale e supporto di stabilita al tallone.Suola:Poliuretano bidensitaPuntale:Materiale polimerico, resistenza 200 Joule.Antiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramici.Sottopiede:Anatomico con rialzo ammortizzante nella zona del tallone.Peso:570 (g)Taglie:EU: 35-48 UK: 2,5-13




