Startseite

BM SPA - BMM073180541 Scarpe alte in pelle scamosciata e microfibra idrorepellenti con inserti in carbon - 073180541

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230874012

Artikelnummer

BMM073180541

Herstellernummer

073180541

Hersteller

BMM

Tomaia:pelle scamosciata e microfibra idrorepellenti con inserti in carbonSuola:Poliuretano bidensitaPuntale:Materiale polimerico, resistenza 200 JouleAntiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramiciSottopiede:Anatomico con rialzo ammortizzante nella zona del tallonePeso:590 (g)Taglie:EU: 35-48 UK: 2,5-13