Startseite

BM SPA - BMM073160639 Scarpe Active in mesh ad alta traspirazione e pelle scamosciata con supporto di stabilità al tallone.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809347462

Artikelnummer

BMM073160639

Herstellernummer

073160639

Hersteller

BMM

Tomaia:Tessuto mesh ad alta traspirazione e pelle scamosciataSuola:Poliuretano bidensitaPuntale:Materiale polimerico, resistenza 200 JouleAntiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramiciSottopiede:Anatomico con rialzo ammortizzante nellazona del tallonePeso:510 (g)Taglie:EU: 35-48 UK: 2.5-13