Startseite

BM SPA - BMM073150540 Scarpe in pelle scamosciata e microfibra idrorepellenti con inserti in carbon - 073150540

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230844831

Artikelnummer

BMM073150540

Herstellernummer

073150540

Hersteller

BMM

Tomaia:pelle scamosciata e microfibra idrorepellenti con inserti in carbonSuola:Poliuretano bidensitaPuntale:Materiale polimerico, resistenza 200 JouleAntiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramiciSottopiede:Anatomico con rialzo ammortizzante nella zona del tallonePeso:550 (g)Taglie:EU: 35-48 UK: 2,5-13