Startseite

BM SPA - BMM072471236 Sandali in pelle traforata - 072471236

KopierenKopieren
BM SPA - BMM072471236 Sandali in pelle traforata

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Sandale

  • Farbe - schwarz

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Klettverschluss

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230875866

Artikelnummer

BMM072471236

Herstellernummer

072471236

Hersteller

BMM

Typ:

Sandale

Farbe:

schwarz

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Klettverschluss

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Schuhgröße (Europa):

36

Sandali in pelle traforata. Tomaia: Pelle pigmentata traforata. Suola: Poliuretano bidensità. Puntale: Acciaio, resistenza 200 Joule. Antiperforazione: Fibra composita con trattamenti ceramici. Sottopiede: Carbon in feltro. Peso: 610 g