Startseite

BM SPA - BMM072451242 Scarpe alte stringate in pelle idrorepellente con rapido sfilamento e patella di protezione frontale con chiusura a strappo - 072451242

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230875644

Artikelnummer

BMM072451242

Herstellernummer

072451242

Hersteller

BMM

Tomaia:Pelle pigmentata stampata idrorepellenteSuola:Poliuretano bidensitaPuntale:Acciaio, resistenza 200 JouleAntiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramiciSottopiede:Carbon in feltroPeso:650 (g)Taglie:EU: 35-48 UK: 2,5-13Note:?Rapido sfilamento? Stringate con protezione frontale con chiusura a strappo