Startseite

BM SPA - BMM072411236 Scarpe in pelle

KopierenKopieren
BM SPA - BMM072411236 Scarpe in pelle

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Farbe - schwarz

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230875026

Artikelnummer

BMM072411236

Herstellernummer

072411236

Hersteller

BMM

Typ:

Schuh

Farbe:

schwarz

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Schuhgröße (Europa):

36

Scarpe in pelle. Tomaia: Pelle pigmentata stampata. Suola: Poliuretano bidensità. Puntale: Acciaio, resistenza 200 Joule. Antiperforazione: Fibra composita con trattamenti ceramici. Sottopiede: Carbon in feltro. Peso: 620 g