Startseite

BM SPA - BMM072380247 Scarpe alte in pelle scamosciata con inserti in nylon - 072380247

KopierenKopieren
BM SPA - BMM072380247 Scarpe alte in pelle scamosciata con inserti in nylon

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230850627

Artikelnummer

BMM072380247

Herstellernummer

072380247

Hersteller

BMM

Tomaia:Pelle scamosciata idrorepellente con inserti in nylon idrorepellentiSuola:Gomma nitrilica anticalorePuntale:Materiale polimerico, resistenza 200 jouleAntiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramiciSottopiede:Carbon in feltroPeso:670 (g)Taglie:EU: 35-48 UK: 2,5-13Note:? Calzatura WR resistente all'acqua: sottoposta a prova, in una vasca con 3 cm di acqua,dopo 100 lunghezze, l'area totale bagnata all'interno della calzatura non deve superare i 3 cm? (macchia)? Rapido sfilamento