Startseite

BM SPA - BMM072230145 Scarpe in pelle scamosciata con inserti in mesh ad alta traspirazionee rinforzo antiabrasione nella zona del puntale - 072230145

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230885445

Artikelnummer

BMM072230145

Herstellernummer

072230145

Hersteller

BMM

Tomaia:pelle scamosciata con inserti in mesh ad alta traspirazionee rinforzo antiabrasione nella zona del puntaleSuola:Poliuretano bidensitaPuntale:Materiale polimerico, resistenza 200 JouleAntiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramiciSottopiede:Anatomico in carbonPeso:530 (g)Taglie:EU: 35-48 UK: 2,5-13