Startseite

BM SPA - BMM072200246 Scarpe in pelle idrorepellente con inserti in nylon e rinforzo antiabrasione nella zona del puntale - 072200246

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230885179

Artikelnummer

BMM072200246

Herstellernummer

072200246

Hersteller

BMM

Tomaia:Pelle idrorepellente con inserti in nylone rinforzo antiabrasione nella zona del puntaleSuola:Poliuretano bidensitaPuntale:Materiale polimerico, resistenza 200 JouleAntiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramiciSottopiede:Anatomico in carbonPeso:540 (g)Taglie:EU: 35-48 UK: 2,5-13