BM SPA - BMM072180044 Scarpe alte in action nabuk idrorepellente con inserto antiabrasione nella zona del puntale e rapido sfilamento - 072180044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8014230870281
Artikelnummer
BMM072180044
Herstellernummer
072180044
Hersteller
BMM
Tomaia:Action nabuk idrorepellente con inserto antiabrasione nella zona del puntale ed inserto rifrangente sul talloneSuola:Poliuretano monodensitaPuntale:Materiale polimerico, resistenza 200 JouleAntiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramiciSottopiede:Anatomico in carbonPeso:510 (g)Taglie:EU: 35-48 UK: 2,5-13Note:? Estremamente flessibili e leggere - peso indicativo misura 42: 510 g? Non indicate per impieghi gravosi (edilizia, agricoltura, industria pesante)




